Beli hand pallet trolley di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DAWSON Pallet Mesh
    Mulai

    Rp1.199.900

    DAWSON Pallet Mesh
    atribut:
    • Pitch (mm): 50x50
    • Stackbility: 4
  2. DAWSON Pallet Mesh with Caster
    Mulai

    Rp2.099.900

    DAWSON Pallet Mesh with Caster
    atribut:
    • Pitch (mm): 50x50
  3. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  4. HOZAN Tray ESD
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp909.900

    HOZAN Tray ESD
    Deskripsi:
    -A product designed for static control.-Identical models can be nested(perfectly stacked)on each other.-For temporary storage, sorting, and transportation of electronic components etc.
    atribut:
    • Point-to-Point Resistance (ohm): Rp ≤ 1x10¹⁰
    • Material: Polypropylene (PP)
    • Dimensions (mm): 192x256x25
    • Purpose of Use: For temporary storage, sorting, and transportation of electronic components etc.
  5. HAND LIFT Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp2.899.900

    HAND LIFT Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    The hydraulic hand pallet truck is a small, convenient, flexible, heavy and durable cargo handling tool. In addition to the function of consigning goods, in order to facilitate the lifting and landing of goods, there is a hydraulic device between the chassis and the wheel, which can easily push the vehicle under the base of the cargo box, and then use hydraulic pressure to lift the chassis, lift the goods, and then drag the goods to move. After arriving at the destination, use hydraulic pressure to lower the chassis, and the goods will also land, so that the truck can be easily pulled out.
  6. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  7. Halarag Mesh Pallet (Troli Pagar Besi)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Halarag Mesh Pallet (Troli Pagar Besi)
    Deskripsi:
    Pallet Mesh di gunakan sebagai tempat penyimpanan barang barang sehingga dapat tersusun dan terorganisir dengan baik. Pallet Mesh atau di sebut juga dengan istilah Pallet Besi atau keranjang besi atau sebagian lainnya menyebut dengan nama Net Pallet. Produk pallet mesh ini sangat muda dalam penggunaannya sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan effeiensi kerja. Pallet mesh terbuat dari besi yang di lapisi anti karat dengan zinc coating sehingga pallet mesh ini akan tahan terhadap cuaca dan karat.
    atribut:
    • Pitch (mm): 50
  8. KRI Pallet Mesh
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    KRI Pallet Mesh
    atribut:
    • Finishing: Galvanis
    • Wire Diameter (mm): 5.5
  9. Dalton Medium Heavy Duty Pallet Mesh (Troli Pagar Besi)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Dalton Medium Heavy Duty Pallet Mesh (Troli Pagar Besi)
    Deskripsi:
    - Other sizes, capacities and features available on request.- Bright zinc mesh panels and hot dip galvanised base as standard, epoxy coating available as an option.- Option available include dividers, shelves and security lids.
    atribut:
    • Stackability (Layers): 4
    • Pitch (mm): 50
    • External Diameter of Bearing Fixing Discs: 100/44
    • Wire Diameter (mm): 5.6
  10. Sumo Pallet Mesh
    Mulai

    Rp1.899.900

    Sumo Pallet Mesh
    atribut:
    • Stackability (layer): 4
    • Legs Height (mm): 100
    • Wire Diameter (mm): 6
  11. DAWSON Pallet Mesh with Cover
    Mulai

    Rp1.599.900

    DAWSON Pallet Mesh with Cover
    atribut:
    • Pitch (mm): 50x50
  12. Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Total Height (mm): 1224
    • Lowered Fork Height (mm): 85
    • Maximum Lifting Height (mm): 200
    • Type: Hand Pallet
  13. MUTU Lemari Dapur
    Mulai

    Rp3.099.900

    MUTU Lemari Dapur
    Deskripsi:
    Deskripsi lemari stainless| lemari dapur | meja stainless WTE-6SDHorekamall menjual Work Table Meja Dapur Restoran Stainless Steel dengan sliding door WTE-6SD. Terbuat dari stainless steel 201 food grade, sehingga aman jika digunakan didapur.Mudah dibongkar pasang. Tahan karat serta mudah dibersihkan. dilengkapi dengan cara pemasangan dan tools untuk membongkar pasangnya sehingga tidak perlu memerlukan peralatan lain untuk merakit meja stainless.Meja stainless ini dilengkapi dengan pintu sliding, sehingga dapat digunakan untuk menyimpan bahan makanan atau peralatan memasak.lemari ini dapat digunakan untuk menyimpan berbagai perlengkapan dapur atau alat makan anda yang berukuran kecil maupun besar. Sangat nyaman digunakan dan efektif di letakan ditempat yang sempit ,Terbuat dari Stainless SteelSpesifikasi :Dimensi (mm) : 600x700xH8500.8 mm thicknessStainless Steel Material 201Adjustables Feetsknocked-down
    atribut:
    • Material: SS 201
    • Thickness (mm): 0.8
  14. TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp16.999.900

    TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Since the single roller is equipped as standard on the road wheel, the running performance has been reduced. The slowdown function is equipped as standard, you can lower it quietly by raising the control lever to the top. It has a drawing roller, it is light and smoothly insertable (It is not attached to the low floor type). Use: It is a convenient transportation equipment that scoops luggage placed on the pallet with a fork and carries it with human power.
    atribut:
    • Overall Height (mm): 1140
    • Fork Minimum Height (mm): 85
    • Internal capacity: One
    • Full width (mm): 540
    • Type: Hand Pallet
  15. Mesh File Rak Hanging Jala (Baki / Rak File Gantung Jala)
    Mulai

    Rp91.900

    Mesh File Rak Hanging Jala (Baki / Rak File Gantung Jala)
    Deskripsi:
    File rak Hanging js-4002 f4 jala
Daftar Harga hand pallet trolley Terbaru October 2026
DAWSON Pallet MeshRp1.199.900
DAWSON Pallet Mesh with CasterRp2.099.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.699.900
HOZAN Tray ESDRp909.900
HAND LIFT Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp2.899.900
monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp3.199.900
Halarag Mesh Pallet (Troli Pagar Besi)Rp1.899.900
KRI Pallet MeshRp999.900
Dalton Medium Heavy Duty Pallet Mesh (Troli Pagar Besi)Rp1.599.900
Sumo Pallet MeshRp1.899.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait